SIEMENS
Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW
仕様
南京錠受け:あり
長さ(mm)
84
幅(mm)
67
極数
3P
深さ(mm)
92.5
最大電流(A)
16
相数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
7.5kW
定格電圧(kV)
690ac
IP等級
IP65
実装タイプ
パネルマウント
スイッチ定格(A)
340
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264729
3LD2003-0TK51
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください