仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor内容量1個