曜日別特売

FTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUB

FTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUB - FTDI Chip
仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5長さ(mm)75.04幅(mm)23.37寸法(mm)75.04×23.37×19.9高さ(mm)19.9ピン数(ピン)36電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換実装タイプスルーホールデータレート480Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264869FT-MOD-4232HUB
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする