FTDI Chip マルチプロトコルトランシーバ

FTDI Chip マルチプロトコルトランシーバ - FTDI Chip
仕様
シリアル I/O 周辺機器 FTDI Chip
ピン数(ピン)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85
内容量
1セット(1500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264887FT232HL-REEL
オープン
¥899,800
¥989,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする