FT232HL-REEL FTDI Chip マルチプロトコルトランシーバ FTDI Chip 65264887

FTDI Chip マルチプロトコルトランシーバFT232HL-REEL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
65264887
品番
FT232HL-REEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800
仕様
シリアル I/O 周辺機器 FTDI Chip
ピン数(ピン)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする