曜日別特売

FTDI Chip FIFOメモリ

FTDI Chip FIFOメモリ - FTDI Chip
仕様バス方向:双方向長さ(mm)7幅(mm)7寸法(mm)7×7×1.4ピン数(ピン)32RoHS指令(10物質対応)対応特性FTDI Chip FT245B/FT245R USB- FIFO コンバータ. FT245B と FT245R は USB - パラレル FIFO コンバータインターフェイスです。. シングルチップ USB- パラレル FIFO 双方向データ転送インターフェイス 全体USB プロトコルがチップ上で処理され、 USB に固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USBと互換性がある FT245R USB 2.0最高速互換 FTDIChip-ID セキュリティドングル機能を備えた FT245R回路構成シングルパッケージLQFP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)5.25データバス幅8bit内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264939FT245BL-REEL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする