曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005D15

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005D15 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJHM定格電力(W)10出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±333入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)5dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265605JHM1005D15
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする