仕様分離式:あり幅(mm)50.8シリーズJTL定格電力(W)40出力電圧(V)12dc出力電流(A)3.35入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTL40シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL40シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力40 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 40 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最大92 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ2 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個