仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCG定格電力(W)15出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2内容量1個