- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.32
- シリーズ
- JTF
- 定格電力(W)
- 8
- 出力電圧(V)
- ±15dc
- 出力電流(mA)
- ±265
- 入力電圧範囲(V)
- 9→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JTF08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF08シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力8 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(10個)