JTF0824D15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824D15 XP POWER 65265849

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824D15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65265849
品番
JTF0824D15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
仕様
分離式:あり
幅(mm)
20.32
シリーズ
JTF
定格電力(W)
8
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±265
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JTF08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF08シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力8 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする