仕様分離式:あり幅(mm)7.5シリーズIL定格電力(W)2出力電圧(V)5dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個