XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCM1524S12

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCM1524S12 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)9.9シリーズJCM定格電力(W)15出力電圧(V)12dc出力電流(A)1.3入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265928JCM1524S12
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする