曜日別特売

XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-P

XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-P - XP POWER
仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3.33RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266086EML30US09-P
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする