曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612D09

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612D09 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCD定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)±9dc出力電流(mA)±333入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±8.91 dc, ±9.09dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266129JCD0612D09
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする