曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D24

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D24 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE定格電力(W)6出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±125入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±23.52 dc, ±24.48dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266287JCE0612D24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする