曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S03

XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S03 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)910入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266296JCA0312S03
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする