XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, IMM0212S05

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, IMM0212S05 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズIMM定格電力(W)2出力電圧(V)5dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20~+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装パッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20ロードレギュレーションMaximum of 2%絶縁電圧(kV)1.5ac入力公称電圧(V)12dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266305IMM0212S05
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする