XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-S

XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-S - XP POWER
仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)96幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)30最高温度(℃)70出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3.33RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266445EML30US09-S
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする