XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IQ0515S

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IQ0515S - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズIQ定格電力(W)1出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33.5効率87%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266515IQ0515S
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする