曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IH2405S

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IH2405S - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIH定格電力(W)2出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266549IH2405S
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする