XP POWER
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:2.5W
定格電力(W)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
60mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ラインレギュレーション
±0.5%
出力数
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
出力電圧(V)
入力電圧(V)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65266558
SR05S05
1個
SR
5dc
6.5→34dc
94%
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65268414
TR05S05
1個
TR
5dc
7→28dc
92%
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65270417
SR10S2V5
1セット(40個)
SR
2.5dc
4.75→18dc
87%
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください