曜日別特売

XP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15

XP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15 - XP POWER
仕様XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)350出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)23.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266680GCS350PS15
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする