曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IB0505S

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IB0505S - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.1シリーズIB定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IBシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIBシリーズは、信頼性の高いシングル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP及びDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、業界標準のピン配列を備え、動作温度範囲が-40 ~ +85 ℃と広くなっています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP / DIPパッケージの両方を用意 最大効率: 78 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266847IB0505S
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする