曜日別特売

XP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24

XP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24 - XP POWER
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)2.92効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266908VCS70US24
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする