曜日別特売

XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05

XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05 - XP POWER
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267005SDS60UT05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする