曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2409S

XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2409S - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIL定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)9dc出力電流(mA)222入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267100IL2409S
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする