曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, ITX2405SA

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, ITX2405SA - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267215ITX2405SA
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする