XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 → 75 V dc, 1W, ITW4815SA
- 仕様
- 分離式:あり
- 長さ(mm)
- 17
- シリーズ
- ITW
- 定格電力(W)
- 1
- 出力電圧(V)
- 15dc
- 出力電流(mA)
- 67
- 入力電圧範囲(V)
- 36→75dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。
- パッケージ
- SIP 6
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 48dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















