曜日別特売
ITW4815SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 → 75 V dc, 1W, ITW4815SA XP POWER 65267224

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 → 75 V dc, 1W, ITW4815SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65267224
品番
ITW4815SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
17
シリーズ
ITW
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
67
入力電圧範囲(V)
36→75dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。
パッケージ
SIP 6
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
48dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする