XP POWER
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:1.65W
定格電力(W)
1.65
出力電圧(V)
3.3dc
出力電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
60mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ラインレギュレーション
±0.5%
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
入力電圧(V)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65267364
TR05S3V3
TR
4.5→28dc
89%
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65269936
SR05S3V3
SR
4.75→34dc
91%
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください