XP POWER
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:6W
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
12dc
出力電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
60mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ラインレギュレーション
±0.5%
出力数
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
入力電圧(V)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65267398
TR05S12
1個
TR
14→28dc
94%
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65272700
SR05S12
1セット(40個)
SR
15→34dc
96%
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください