XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624S24

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624S24 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTE定格電力(W)6出力電圧(V)24dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTE06シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTE06シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のDIP-24パッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大84 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1、動作温度は-40~+100 ℃と広くなっています。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大84 %の高効率 業界標準のDIP-24パッケージ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267468JTE0624S24
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする