曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S24

XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S24 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE03定格電力(W)3出力電圧(V)24dc出力電流(mA)125入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267504JCE0324S24
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする