曜日別特売

XP Power スイッチング電源 24V dc 33.5A 800W HDS800PS24

XP Power スイッチング電源 24V dc 33.5A 800W HDS800PS24 - XP POWER
仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃長さ(mm)249幅(mm)127質量(kg)1.8奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)33.5効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267565HDS800PS24
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする