曜日別特売

XP Power スイッチング電源 28V dc 14.2A 400W FCM400PS28

XP Power スイッチング電源 28V dc 14.2A 400W FCM400PS28 - XP POWER
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子長さ(mm)152.4幅(mm)101.6奥行(mm)49定格電力(W)400出力電圧(V)28dc入力電圧(V)80→275ac出力電流(A)14.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-10医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267617FCM400PS28
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする