仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)4出力電圧(V)5dc出力電流(mA)800効率80%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個