曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, ITW0512SA

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, ITW0512SA - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)7.62シリーズITW定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)12dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267739ITW0512SA
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする