XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024D12

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024D12 - XP POWER
仕様分離式:あり長さ(mm)50.8シリーズJCH定格電力(W)10出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±416効率84%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却電圧調整範囲(V)出力:±11.76 dc, ±12.24dc実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267854JCH1024D12
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする