仕様XP Power - TRシリーズスイッチングレギュレータ. XP PowerのTRシリーズは、0.5 A、3ピンSIPの、信頼性の高い3Tスイッチングレギュレータです。 業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大94 %という高効率を特長としています。 入力範囲が広く、動作温度は-40~+80 ℃です。. 3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 最大効率: 94 % LM78MXXとピン互換質量(g)1.8シリーズTR定格電力(W)7.5最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)17→28dc出力電流(mA)500効率94%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1内容量1セット(40個)