曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D24

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D24 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTE03定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267949JTE0324D24
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする