XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824S15
- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.32
- シリーズ
- RDD
- 定格電力(W)
- 8
- 最高温度(℃)
- 85
- 出力電圧(V)
- 15dc
- 出力電流(mA)
- 535
- 入力電圧範囲(V)
- 13→70dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 3dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















