曜日別特売
RDD0824S15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824S15 XP POWER 65268028

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824S15RDD0824S15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65268028
品番
RDD0824S15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
仕様
分離式:あり
幅(mm)
20.32
シリーズ
RDD
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
535
入力電圧範囲(V)
13→70dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする