曜日別特売

XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24

XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24 - XP POWER
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268089ECS60US24
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする