XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S12

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S12 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCG定格電力(W)12最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268098JCG1212S12
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする