仕様XP Power - EME05シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEME05シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 特長と利点. 5 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプション 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)38.1幅(mm)25.4奥行(mm)15.2定格電力(W)5最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(mA)135RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個