曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24 - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63効率70%入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268308JCB0305D24
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする