曜日別特売
IK1203SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, IK1203SA XP POWER 65268335

XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, IK1203SAIK1203SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
65268335
品番
IK1203SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.15
シリーズ
IK
定格電力(W)
0.25
出力電圧(V)
3.3dc
出力電流(mA)
75.7
入力電圧範囲(V)
10.8→13.2dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±20%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力公称電圧(V)
12dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする