曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2403D

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2403D - XP POWER
仕様分離式:あり奥行(mm)6.35シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±3.3dc出力電流(mA)±151効率68%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268405IA2403D
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする