XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W EML15US24-T
- 仕様
- XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。
- 長さ(mm)
- 78.7
- 幅(mm)
- 31.8
- 奥行(mm)
- 20
- 定格電力(W)
- 15
- 最高温度(℃)
- 70
- 出力電圧(V)
- 24dc
- 入力電圧(V)
- 120→370dc,85→264ac
- 出力電流(mA)
- 630
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















